Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau pliant DESERT, édition spéciale
Couteau pliant G10 en acier inoxydable AUS-8 haute qualité avec fermeture Linerlock
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Edition spéciale Premium avec poignées fraisées individuellement à partir d'une seule pièce solide, pour une prise en main optimale
- Lame robuste à aiguisage permanent en acier inoxydable de haute qualité AUS-8
- Dureté extrême de 59 HRC, grâce à un processus de durcissement spécial
- Lame à surface crantée pour couper courroies et câbles
- Toujours à portée de main, grâce à un fourreau en nylon pratique
- Ce couteau est également un cadeau idéal, livré dans un coffret cadeau élégant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!