Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couverture de protection haute température HTD 900
Couverture de protection haute température HTD 900 - 1
Couverture de protection haute température HTD 900 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couverture de protection haute température HTD 900

Pour protéger les composants sensibles pendant les travaux de soudage et de brasage

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Résistante aux étincelles, aux cendres et aux perles de soudure

  • Sans amiante

  • Température d'application : 750 °C, brièvement : 900 °C
Article ni repris, ni échangé.