Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Capuchons pour vis et écrous hexagonaux
Capuchons pour vis et écrous hexagonaux - 1
Capuchons pour vis et écrous hexagonaux - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Capuchons pour vis et écrous hexagonaux

Pour vis/écrous hexagonaux (surplats selon DIN ou ISO)

  • Matière: Polyéthylène - PE
  • Conforme ROHS: Oui
  • Convient pour: Boulons et écrous hexagonaux

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Convient pour vis Ouverture de clé Diamètre extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
05900101
Noir RAL 9005 M10 16mm 19,8 mm
300 pcs
059000101
Blanc pur RAL 9010 M10 16mm 19,8 mm
300 pcs
05900010
Blanc pur RAL 9010 M10 17mm 20,5 mm
300 pcs
05900012
Blanc pur RAL 9010 M12 19mm 22,8 mm
250 pcs
0590010
Noir RAL 9005 M10 17mm 20,5 mm
300 pcs
0590006
Blanc pur RAL 9010 M6 10mm 13 mm
500 pcs
0590008
Blanc pur RAL 9010 M8 13mm 16,5 mm
600 pcs
0590012
Noir RAL 9005 M12 19mm 22,8 mm
250 pcs
059005
Noir RAL 9005 M5 8mm 11 mm
500 pcs
059006
Noir RAL 9005 M6 10mm 13 mm
500 pcs
059008
Noir RAL 9005 M8 13mm 16,5 mm
600 pcs
05900910
Gris argent RAL 7001 M10 17mm 20,5 mm
50 pcs
0590096
Gris argent RAL 7001 M6 10mm 13 mm
100 pcs
0590098
Gris argent RAL 7001 M8 13mm 16,5 mm
50 pcs
05900121
Noir RAL 9005 M12 18mm 22 mm
250 pcs
0590005
Blanc pur RAL 9010 M5 8mm 11 mm
500 pcs
05900912
Gris argent RAL 7001 M12 19mm 22,8 mm
50 pcs
0590016
Noir RAL 9005 M16 24mm 29,2 mm
25 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Couleurs : noir, blanc, gris

  • Matériau : Polyéthylène (non résistant aux UV)

  • Températures de fonctionnement : -50 °C à +60 °C (80 °C brièvement) sans contrainte mécanique