Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marqueur pate industrielle
Egalement idéal pour les surfaces dotées de mauvaises propriétés d'adhérence
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistant à la lumière, aux bavures, aux intempéries et donc très durable
- Idéal pour les marquages/applications résistants à la chaleur
- Adapté aux conditions d'éclairage défavorables
- Pointe ronde large de haute qualité avec noyau cireux et mécanisme de torsion (aucun affûtage requis)
- Largeur de dépôt flexible jusqu'à 10 mm
Lorsque le marqueur est ouvert pour la première fois, un capuchon transparent plus petit se trouve sous le capuchon coloré. Utiliser le capuchon transparent pour remodeler l'embout de pâte.
- Marqueur à pâte pour marquage étanche, résistant à la chaleur et permanent des surfaces rugueuses, poussiéreuses et rouillées dans l'industrie, les ateliers et l'artisanat
- Caoutchouc, verre, bois, métal/acier/fer, béton/pierre
- Peut même être utilisé sous l'eau sur des surfaces propres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!