Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crampillons galvanisés 50µm résinés en bande 0°
Galvanisés à chaud résinés, avec revêtement spécial pour la résistance à l'arrachement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Collés en bande 0°
- Galvanisation à chaud 50µm, conforme à la classe de service 3 de l'Eurocode 5.
- Revêtement spécifique favorisant la pénétration dans le bois, chauffe lors de la pénétration puis la résine permet de résister à l'arrachement.
- Compatibilité avec cloueur à gaz crampillons CRA-30/40 Art. N° 0864 91.
Domaine de l'élevage, de l'agriculture, des céréaliers : pose de clotûres, ou clotûres de protections des champs.
Domaine du paysagisme, travails dans les espaces verts.
Domaine de l'arboriculture, tirage de câbles entre les arbres, sur piquets.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!