Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX
Système d'ancrage idéal pour venir se fixer sur les poutres métalliques de type IPN.
Il permet de réaliser un point de fixation, par exemple, pour tendre un câble entre 2 IPN (système IP-FIX).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Composé de 2 griffes et de 2 anneaux femelles.
Installation à l'aide d'un morceau de tige filetée M12 en acier zingué classe 8.8 découpée en fonction de la largeur de la poutre support (tige filetée non fournie).
Facile et rapide à installer :
- Montage par simple serrage/vissage manuel,
- Aucun outil ou source d’alimentation n’est nécessaire.
Grande polyvalence et sécurité :
- Solution de fixation alternative sur poutres métalliques de grande hauteur,
- Adapté aux épaisseurs d'IPN de 6 à 30 mm,
- Idéal quand le ceinturage d’IPN n’est pas possible.
Finition esthétique et montage robuste.
Montage au plus proche de la structure.
Charge de travail maximale : 340 kg. Coefficient de sécurité 5:1.
Pour la suspension de luminaires, chemins de câbles, ilots acoustiques, gaines ou autres applications dans le domaine électrique ou CVC (climatisation ventilation chauffage).
2. Positionner la tige filetée sous ou sur l'IPN selon le montage retenu et positionner l'une des griffes en appui sur l'un des côtés de l'IPN.
3. Positionner la seconde griffre (en vis-à-vis) sur l'autre côté de l'IPN, puis visser l'anneau sur la tige filetée pour réaliser le serrage de l'ensemble du système.
L'ancrage est en place quand les griffes et anneaux sont positionnés et serrés autour de l'IPN.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!