Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cric hydraulique roulant RH-1.3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cric hydraulique roulant RH-1.3

Capacité de charge : 1 300 kg
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
  • Cadre robuste

  • Des roues convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.

  • En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage. Sécurité : Hauteur de levage conservée

  • Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage

  • Centrage rapide de la charge grâce à la forme de la selle de levage

  • Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc

  • Homologué par TÜV/GS

  • Cric roulant pour voitures de tourisme à faible hauteur totale

  • Très faible hauteur min. de seulement 80 mm sur une longueur de 380 mm

  • Pédale d'activation de la fonction de levage rapide


Accessoires :


Coussin de selle en caoutchouc résistant à l'huile