Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cric roulant hydraulique RHC-2
Cric roulant hydraulique RHC-2 - 1
Cric roulant hydraulique RHC-2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cric roulant hydraulique RHC-2

Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 2 000 kg, ainsi qu'une selle extrêmement surbaissée.
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
  • Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes permettent une grande maniabilité

  • En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage. La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.

  • Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.

  • Commande simple de la tige de levage pour un contrôle sûr et précis lors des opérations de levage et de descente

  • Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique gainée de caoutchouc

  • Hauteur de selle extra basse (80 mm) pour offrir des points de montage bas.

  • Roues en plastique pour un déplacement sans à-coups ni détérioration du sol.