Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cric rouleur 2,5 tonnes en aluminium/acier
High mobility due to two oil- and acid-resistant nylon swivel rollers and two steel rollers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Grande mobilité grâce à 2 roues pivotantes en nylon résistantes à l'huile et à l'acide et 2 roues en acier
- Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce à l'actionnement simple de la tige de levage
- Conception très compacte et robuste
- Tige de levage en deux parties, partie inférieure de la tige de levage avec revêtement en caoutchouc
- Coussin de selle en caoutchouc résistant à l'huile
- Poignées intégrées sur les côtés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!