Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cric rouleur 2,5 tonnes en acier avec support à vis
Cric rouleur 2,5 tonnes en acier avec support à vis - 1
Cric rouleur 2,5 tonnes en acier avec support à vis - 2
Cric rouleur 2,5 tonnes en acier avec support à vis - 3
Cric rouleur 2,5 tonnes en acier avec support à vis - 4
Cric rouleur 2,5 tonnes en acier avec support à vis - 5
Cric rouleur 2,5 tonnes en acier avec support à vis - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cric rouleur 2,5 tonnes en acier avec support à vis

High mobility due to two oil- and acid-resistant nylon swivel rollers and two steel rollers

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Grande mobilité grâce à 2 roues pivotantes en nylon résistantes à l'huile et à l'acide et 2 roues en acier

  • Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce à l'actionnement simple de la tige de levage

  • Conception très compacte et robuste

  • Tige de levage en deux parties, partie inférieure de la tige de levage avec revêtement en caoutchouc

  • Coussin de selle en caoutchouc résistant à l'huile

  • Poignées intégrées
Article ni repris, ni échangé.