Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cric rouleur PL 5T
Châssis long pourdes meilleures conditions d'utilisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cric rouleur haut de gamme : convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne
- Exécution longue du châssis
- Châssis long : permet d'atteindre plus facilement l'essieu de l'engin à lever
- Equipé d'une pédale d'approche rapide : assure un gain de temps important lors de la mise en place du cric
- Equipé d'une poignée ergonomique munie d'un système double sécurité pour la descente du cric (Fig 1) : procure un grand confort de travail et une sécurité accrue pour l'utilisateur
- Châssis large et bas (Fig 2) : assure une parfaite stabilité du cric lors du levage du véhicule
- Equipé d'une soupape de sécurité : si le véhicule est trop lourd, le cric ne le lèvera pas. Ceci est un gage de sécurité pour l'utilisateur
- Le cric est revêtu d'une peinture résistante à la corrosion : garanti une durée de vie élevée
- Le châssis dispose de deux grandes roues en caoutchouc sur ses cotés : facilite de manière considérable les déplacements du cric
Agrément CE : conforme aux exigences les plus strictes en vigueur
Recommandation importante : ne jamais intervenir sous un véhicule levé avec un cric sans avoir au préalable sécurisé le levage avec une chandelle adaptée
1 an garantieParfaitement adapté au levage des essieux de roues sur les véhicules utilitaires, les poids lourds, les bus, les engins agricoles, les engins de chantier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!