Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crochet à oeil avec linguet pour élingue

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet à oeil avec linguet pour élingue

Crochet à oeil avec linguet pour la confection d'élingue en grade 100

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Acier trempé et revenu de grade 100 (25 % plus résistant que le grade 80)

  • Linguet estampé à usage intensif qui se verrouille sur la pointe du crochet

  • Ressort à longue durée de vie

  • Pour les chaînes de grade 100 ou 80

  • Test d'épreuve individuel réalisé

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE


Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)