Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crochet à visser

Produits les plus populaires dans la catégorie Crochet à visser


Crochet à visser : choisissez la sécurité d’une fixation solide

Aussi bien adaptés aux charges légères qu’aux charges les plus importantes, les crochets à visser sont des incontournables pour les professionnels à la recherche d’un système de fixation fiable et durable. Grand spécialiste de l’outillage, Würth en propose de multiples versions, à choisir en fonction des paramètres les plus précis.  Si vous recherchez un produit professionnel, des articles, des accessoires ou autres produits de quincaillerie, pour vos chantiers comme un crochet à visser (en lot ou à l’unité), vous êtes certains que Würth dispose de ces pièces dans son catalogue.

Le crochet à visser : une accroche solide !

Pièces métalliques incontournables lorsqu’il est question de fixations, les crochets à visser associent une partie lisse et dotée d’un embout en forme d’anneau, à une partie filetée, terminée par une pointe à placer dans le support souhaité. Le filetage de ce produit (en métal inox, en acier ou en laiton) assure une fixation durable et est gage de sécurité et de protection.

Pourvus d’un pas de vis qui leur permet d’être fixés directement dans le bois, les crochets à visser peuvent évidemment être associés à d’autres supports, qu’ils soient pleins ou creux. Dans ces cas précis, un perçage préparatoire et l’utilisation d’une cheville seront nécessaires afin de supporter les charges les plus importantes. Certains modèles de crochets filetés sont, de plus, dotés d’une collerette présente entre les deux parties, un atout qui leur permettra de supporter des charges plus lourdes.

Notre gamme de crochets à visser

À chaque application, son crochet à visser / fileté ! Raison pour laquelle votre fournisseur Würth propose une gamme de références particulièrement large aux professionnels.

Un crochet à visser se sélectionne en effet selon la charge à fixer mais également selon le support sur lequel il sera accroché. Pour ce faire, on accordera de l’importance :

  • à ses dimensions : soit à la longueur du crochet mais également à sa longueur filetée et à son diamètre,
  • à son design : s’il est ou non pourvu d’une collerette,
  • mais également à sa matière et à sa finition : en acier peint ou zingué, nos crochets proposent différents niveaux de protection contre la corrosion.

En dernier lieu, la capacité de transport de charge maximum a également son importance. Preuve de la diversité de notre offre, les modèles présentés parmi la gamme Würth ont des capacités comprises entre 4 et 40 kilos.