Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crochet de rétraction av œillet élingue



Les crochets raccourcisseurs de chaîne de levage avec œillet élingue de Würth sont conçus pour offrir une solution de levage sécurisée et fiable. Ils sont fabriqués selon la catégorie de qualité 8 ou 10, ce qui garantit une haute résistance et durabilité. Peints en rouge ou orange pour une meilleure visibilité, ces crochets sont conformes à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE et certifiés selon la norme EN 1677. Leur conception permet jusqu'à 20 000 changements de charge, assurant ainsi une longue durée de vie même dans des conditions d'utilisation intensives. Ces crochets sont disponibles en plusieurs tailles et sont adaptés pour des charges allant jusqu'à 6,7 tonnes, ce qui les rend idéaux pour une variété d'applications de levage dans le secteur industriel. De plus, leur facilité d'utilisation et leur capacité à ajuster la longueur des chaînes de levage les rendent extrêmement pratiques pour les professionnels.