Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochets cintre, extra large
Crochet de traction solide à utiliser dans le cadre des réparations d'essieux et de carrosserie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Leur exécution extra-large est idéale pour désaccoupler des liaisons aux bras de suspension (rotules/brides de serrage) et fusées avec jambe de force insérées.
- Convient également aux tâches de redressage des montants A, B ou C grâce au profilage du support.
Utilisé avec un marteau à inertie lourd (p. ex., 1952004050).
Par exemple : Essieu avant de Ford Mondeo, MB Vito
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!