Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet métrique avec embase
Les crochets métriques sont des dispositifs de fixation en forme de crochet, utilisés pour suspendre ou soutenir divers objets dans des applications industrielles et domestiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Industriel : suspendre des équipements, des outils et des matériaux dans les entrepôts et les usines.
Capacité de charge : offre une capacité de charge appropriée pour divers objets suspendus.
Polyvalence : utilisation dans une gamme d'environnements industriels et domestiques.
Durabilité : fabriqués à partir de matériaux robustes pour une longue durée de vie.
- Outils et équipements dans les ateliers et les garages.
- Matériaux et produits dans les entrepôts et les usines.
Sélectionnez le matériau et la taille appropriés : choisissez un crochet métrique en fonction du matériau et de la capacité de charge requis pour votre application spécifique.
Préparez la surface : assurez-vous que la surface de montage est solide et capable de supporter la charge prévue.
Installez le crochet : fixez le crochet métrique au moyen de vis ou de boulons dans le support prévu.
Vérifiez la sécurité : assurez-vous que le crochet métrique est solidement fixé et que la charge suspendue est correctement répartie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!