Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet sans cheville
Pour la fixation de câble de suspension sous une dalle béton.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Crochet sans cheville en inox A4 simple et rapide à mettre en oeuvre.
Fixation sans cheville
Pour une pose simple et rapide qui génère gain de temps et augmentation de productivité sur les chantiers.
Outil de pose inclus
Pour une solution fournie clé en main.
Profondeur minimale de perçage : 30 mm
Pour la suspension dans les domaines de l'électricité, du chauffage et sanitaire, de la climatisation, du froid et de la ventilation et d'éléments de merchandising.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!