Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection chimique anti-coupures SOFTFLEX W-330 niveau D
Gant de protection anti-coupures très confortable avec manchette extra-longue et enduction SOFTFLEX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection fiable contre les coupures et les risques mécaniques
- Manchette longue pour protéger le poignet et l'avant-bras
- Renfort au niveau de l'articulation du pouce pour une durée de vie prolongée
Technologie SOFTFLEX pour une flexibilité et un confort maximum
- Enduction ultra-souple en mousse de nitrile et PU à base aqueuse
- Excellente préhension lors de la manipulation d'objets secs ou humides
- Respirant
Autres avantages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
- Respectueux de la peau grâce à la technologie Oeko-Tex Standard 100
- Travaux impliquant une protection anti-coupures moyenne à élevée et des contraintes mécaniques
- Travail des matériaux et traitement de pièces aux bords affûtés dans les industries du verre, du métal, de l'automobile et de la construction
- Travaux de maintenance et d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!