Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cylindre de Sûreté PROTECT
Cylindre de haute sécurité à profil européen
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Finition nickel satiné
- 4 Clés plates réversibles en laiton nickelé, siglées Würth
- Carte personnelle avec numéro des clés à reporter au dos
- L'ébauche des clés n'est pas standard et la reproduction des clés se fait uniquement sur présentation de la carte personnelle
- Mécanisme à 6 goupilles permettant 46 500 combinaisons
- Protection contre le perçage grâce à une aiguille et une goupille en acier trempé
- Panneton anti-arrachement en acier fritté très résistant et monté de biais afin de retarder l'effraction
- Livré dans une boîte avec vis M5
Contacter les APS afin de commander rapidement des clés ou des cylindres s'entrouvrant (maximum une semaine).Indiquez le libellé du cylindre s'entrouvrant ou bien le N° de clé Protect à reproduire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!