Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige filetée à filetage trapézoïdal
Tige filetée conforme à la norme WN 976 avec filetage trapézoïdal conforme à la norme DIN 103
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
Tolérance de filetage 7e conformément à la norme DIN 103
Longueur : 1000 mm
Exemple : TR 16x4
Filetage trapézoïdal avec diamètre nominal d=16 mm et pas P=4 mm
Les filetages trapézoïdaux sont utilisés pour transférer les forces et les mouvements (avance, réglage, mouvements de transport et de levage). Ils convertissent les mouvements rotatifs en mouvements linéaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!