Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de rondelles éventails DIN 125 / rondelles de sécurité DIN 127

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de rondelles éventails DIN 125 / rondelles de sécurité DIN 127

1200 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. Rondelles éventail DIN 125-A, acier 140 HV / rondelles de sécurité DIN 127-B, acier ressort zingué (A2K)
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
Assortiment de 1200 pièces


  • 100 rondelles éventail Ø 4,3 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 5,3 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 6,4 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 8,4 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 10,5 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 13,0 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 4,1 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 5,1 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 6,1 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 8,1 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 10,2 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 12,2 mm