Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tendeur à lanterne DIN 1480 avec extrémités soudés, acier brut
Construction ouverte avec extrémités soudées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1478 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (S235JR). Dans ce cas, la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!