Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier galvanisé à chaud
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier galvanisé à chaud - 1
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier galvanisé à chaud - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier galvanisé à chaud

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions
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
  • Pour des raccords en bois massif

  • Tête hexagonale pour une meilleure application de la force lors du vissage

  • La vis à bois forme son filetage intérieur au lieu de le couper

  • Selon le diamètre, un préperçage doit être effectué
Indication

Les vis zinguées galvanisées à chaud présentent une excellente résistance à la corrosion. L'épaisseur de la couche de zinc peut être jusqu'à dix fois supérieure à celle des revêtements appliqués par galvanoplastie.