Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal avec tige DIN 601 acier 4.6 zingué (A2K) avec écrou
Boulon hexagonal avec tige DIN 601 acier 4.6 zingué (A2K) avec écrou - 1
Boulon hexagonal avec tige DIN 601 acier 4.6 zingué (A2K) avec écrou - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec tige DIN 601 acier 4.6 zingué (A2K) avec écrou

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Indication

La norme DIN 601 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4016. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La résistance 4.8 a été ajoutée).