Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bague de réglage DIN 705A/916
Bague de réglage DIN 705A/916 - 1
Bague de réglage DIN 705A/916 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague de réglage DIN 705A/916
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
DIN EN 27434 embout fileté avec fente et pointe.
DIN 916 embout fileté, six pans creux et pointe aplatie.
Matériau : Acier brut.
IndicationJusqu'à d1 = 70 mm avec un embout fileté.
Au-delà de d1 = 70 mm avec deux embouts filetés.