Bague d'arrêt DIN 705 avec vis DIN 916 acier brut forme A DIN 705A/916
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bague d'arrêt DIN 705 avec vis DIN 916 acier brut forme A DIN 705A/916
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
DIN EN 27434 embout fileté avec fente et pointe.
DIN 916 embout fileté, six pans creux et pointe aplatie.
Matériau : Acier brut.
DIN 916 embout fileté, six pans creux et pointe aplatie.
Matériau : Acier brut.
IndicationJusqu'à d1 = 70 mm avec un embout fileté.
Au-delà de d1 = 70 mm avec deux embouts filetés.
Au-delà de d1 = 70 mm avec deux embouts filetés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!