Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de joints d'étanchéité 525 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Toutes les rondelles conformes à la norme DIN 7603 sont des joints plats sur des surfaces statiques
Elles sont utilisées pour assurer l'étanchéité des raccords de tuyauterie à vis statiques
- Les bagues en aluminium peuvent être utilisées partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de leur résistance à la corrosion
- Forme A = joint plat
- Résistance à la chaleur jusqu'à +300 °C max.
Le choix de la matière des bagues d'étanchéité dépend des substances présentes dans les tuyaux.
Lors de l'utilisation des joints d'étanchéité, noter que les dimensions indiquées correspondent aux diamètres intérieurs et extérieurs (si l'espace est restreint, le diamètre interne est déterminant).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!