Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH, DIN 7981, acier zingué DIN 7981, acier, zingué (A2K), forme C, avec pointe
Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH, DIN 7981, acier zingué DIN 7981, acier, zingué (A2K), forme C, avec pointe - 1
Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH, DIN 7981, acier zingué DIN 7981, acier, zingué (A2K), forme C, avec pointe - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête cylindrique bombée - forme C, PH, DIN 7981, acier zingué DIN 7981, acier, zingué (A2K), forme C, avec pointe

Lire la description de l'article

Disponible en 99 versions
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
  • Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.

  • Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.

  • Forme C = filetage avec pointe

  • Forme F = filetage sans pointe

  • Forme R = filetage avec pointe arrondie