Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z
DIN 7983, acier zingué (A2K), forme C, empreinte cruciforme H
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
- Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Ces vis forment leur propre contre-filetage dans un avant-trou de taraudage préfabriqué lorsqu'elles sont vissées
- Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975
- Forme C = avec pointe
- Forme F = sans pointe
- Forme R = pointe arrondie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!