Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué (A2K) forme C avec empreinte cruciforme PZ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Ces vis forment leur propre contre-filetage dans un avant-trou de taraudage préfabriqué lorsqu'elles sont vissées
- Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975
- Forme C = avec pointe
- Forme F = sans pointe
- Forme R = pointe arrondie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!