Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autotaraudeuse à tête fraisée bombée forme C avec empreinte TX DIN 7983, acier inoxydable A2 brut, type C avec tête hexalobulaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les vis à tôle en acier inoxydable sont plus tendres que les vis à tôle en acier cémenté. Ces vis ne peuvent donc pas former de contre-filetage dans les tôles d'acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux tendres tels que l'aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!