Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642, acier inoxydable A4-070, brut
Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642, acier inoxydable A4-070, brut - 1
Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642, acier inoxydable A4-070, brut - 2
Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642, acier inoxydable A4-070, brut - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642, acier inoxydable A4-070, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 113 versions
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
  • En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme et pourraient ne pas répondre aux conditions requises de résistance à la traction ou au cisaillement.

  • Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et se conforment à la norme ISO 3506-1

  • Selon le type, ces éléments sont fournis avec un filetage allant presque jusqu'à la tête

  • Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
Indication

La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les diamètres nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1