Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 acier zingué 4.8 DIN 85, acier 4.8, zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 85 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1580. Il existe des similarités (les Ø nominaux M1.2, M2, M2.5 ont été ajoutés | certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | la résistance 8.8 a été supprimée).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!