Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal avec tige DIN 931, acier 12.9, brut
Boulon hexagonal avec tige DIN 931, acier 12.9, brut - 1
Boulon hexagonal avec tige DIN 931, acier 12.9, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec tige DIN 931, acier 12.9, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions
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
Indication

Dans certains cas, la norme DIN 931 a été remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).