Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal avec tige DIN 931 acier 8.8 brut
Boulon hexagonal avec tige DIN 931 acier 8.8 brut - 1
Boulon hexagonal avec tige DIN 931 acier 8.8 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec tige DIN 931 acier 8.8 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 77 versions
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
Indication

La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).