Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale à pas fin - DIN 960 acier 10.9 bichromaté DIN 960, acier 10.9, zingué, bichromaté (A2C)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Grâce au pas fin
- La hauteur inférieure garantit un pouvoir autofreinant supérieur par rapport à une vis filetée ordinaire
- Couple de serrage plus élevé
- Haute fiabilité grâce au plus grand diamètre de la vis
La norme DIN 960 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8765. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!