Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau PA 6.6
- Résistance à la traction 65 N/mm2
- Résistance à l'huile minérale, à l'essence et aux solutions alcalines faiblement agressives
- Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +150 °C
- Absorption de l'eau 8-10 %
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!