Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment d'écrous hexagonaux, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) 600 pièces
Assortiment d'écrous hexagonaux, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) 600 pièces - 1
Assortiment d'écrous hexagonaux, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) 600 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'écrous hexagonaux, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) 600 pièces

Assortiment d'écrous hexagonaux, forme basse DIN 985, acier, classe de résistance |8|, zingué, bleu passivé (A2K). Sans coffret pour une utilisation directe dans les mallettes, étagères et équipements intérieurs de véhicules existants, dans le système ORSY de taille 4.4.1

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication
  • Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 985, avec une hauteur nominale inférieure, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).