Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tendeurs à lanterne crochet + crochet
Tendeur de type crochet + crochet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le tendeur à lanterne est un dispositif qui permet de maintenir des câbles sous tension.
- Il garantit la stabilité et la sécurité du système.
- Son avantage principal est qu'il peut permettre de maintenir le câble sous tension constante, mais qu'il permet également d'ajuster la tension exercée lorsque cela est nécessaire.
- Le réglage est simple et rapide par simple manipulation du crochet.
- Fabriqué en acier robuste pour une durabilité et une résistance accrues.
- Poids optimal pour une manipulation facile et efficace.
Les charges ne sont données qu'à titre indicatif et ne pourront en aucun cas engager notre responsabilité. NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE.
Transporteurs, entreprises de manutention, machines et travaux agricoles, poids lourds, travaux publics,...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!