Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse
DIN 7500-1 tête cylindrique, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)
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
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous soyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, avec le taraudage par déformation, la fibre de la matière n'est pas interrompue dans le contre-filet, elle est refoulée et déformée par écrouissage.
Suppression du taraudage
Permet de réduire les coûts
Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage
Forme trilobée du filetage de la vis combinée au profil arrondi des flancs du filetage
- Faible couple de déformation dû à l'important taux de recouvrement du filetage
Force de serrage élevée
Recouvrement important des flancs du filetage
Capacité de charge élevée
Obtention par écrouissage (filet d'écrou)
Capacité de charge supérieure
Filetage autofreinant exempt de jeu
- Réduit le risque de desserrage des vis
Sécurisé contre le dévissage
Le filetage obtenu correspond à un filetage « métrique » standard
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!