Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Décoffreur longue portée Nanovib®
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
La conception de cet outil a été réalisée avec des matériaux plus légers que ceux utilisés traditionnellement mais également pour que la posture soit idéale lors du travail.
Prévention du risque de mauvaise spostures :
- Avec 3,35 m de portée, le décoffreur permet de travailler au sol sans avoir à tenir l’outil au dessus de la coiffe des rotateurs (principale cause de TMS de l’épaule).
- Contrairement à la méthode traditionnelle (utilisationde la pince à décoffrer ou du marteau directement sous la dalle), le décoffreur longue portée n’impose pas à l’opérateur des positions de travail dos vouté pour décoller les plaques. Il prévient ainsi du mal de dos.
Prévention des risques d’accident :
- Grâce à son manche d’1,85m, le décoffreur longue portée ne nécessite pas l’utilisation d’une plate-forme individuelle roulante (PIR). Il prévient ainsi tout risque de chute de l’opérateur.
- Panne désaxée par rapport au manche : permet à l’opérateur d’être déporté par rapport à la plaque de contreplaqué à décoffrer, lui assurant ainsi de ne pas être sous la paque lorsqu’elle va tomber.
Ergonomie :
- Manche en aluminium haute résistance : Gain de poids.
- Section du manche ovale : Meilleure prise en main.
Résistance :
- Parties travaillantes en acier forgé et trempé.
- Profil en aluminium nervuré et trempé de 2mm d’épaisseur.
- Douille longue en acier : protection du manche.
Plus produit :
- Côté surface de frappe: angle de la surface de frappe désaxée pour faciliter la frappe à plat sur les écrous d’étais.
- Côté panne : Bord d’attaque de la panne affinée pour faciliter la pénétration sous la plaque de contreplaqué avant de faire levier lors du décoffrage.
Côté panne : Pour décoller les plaques de coffrage sous la dalle béton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!