La découpeuse thermique garantit un tronçonnage fiable et sécurisé
Les découpeuses thermiques sont des équipements utilisés pour les opérations de tronçonnage. Cette machine parfois appelée « tronçonneuse béton » ne peut être maniée que par les professionnels qui ont reçu une formation spécifique. Elles se destinent à la découpe des matériaux tels que le béton, la pierre, l'asphalte, le métal, la fonte…
Ces machines sont également appelées des lapidaires thermiques, disqueuses thermiques, tronçonneuse à béton ou bien encore découpeur à béton.
Le disque diamant est le consommable nécessaire à l’utilisation de ces machines. Contrairement au disque à tronçonner résinoïde, il a un sens de montage dont vous devez tenir compte avant toute utilisation.
Doté d’une plus grande puissance qu’une scie électrique circulaire traditionnelle, la découpeuse thermique figure parmi les équipements du BTP qui requièrent des précautions particulières. La zone de travail doit être toujours dégagée et bien éclairée. Par ailleurs, le carter de protection est un élément indispensable de cette machine. Il empêche que les projections pendant la découpe ne se dirigent vers le visage ou les bras de l’utilisateur. Plus d'informations sur l'utilisation sécurisée de ces machines sur notre blog.
La personne qui manipule cet équipement doit toujours porter des équipements de protection individuelle incluant :
Quelles sont les caractéristiques courantes d’une découpeuse thermique ?
Pour la découpe du béton ou de la pierre, pour des petits travaux ou des gros chantiers, Würth a sélectionné différentes découpeuses thermiques adaptées aux besoins des professionnels du BTP. Pour déterminer quel produit vous convient, vous devez étudier les caractéristiques des modèles de notre sélection dont notamment :
- Diamètre du disque : 300 à 350 mm
- Profondeur de coupe maxi : 100 à 125 mm
- Diamètre de l’emmanchement
- Puissance nominale
- Poids de la machine
- Capacité en carburant
- Niveau de puissance acoustique et niveau de pression sonore (pour l’oreille de l’utilisateur)
Tous nos produits se distinguent par leur robustesse et leur précision optimisée qui ont pour but d’assurer leur longévité et leur sécurité. Pour en savoir plus sur cet équipement professionnel et ses accessoires, contactez notre service client disponible par mail, tchat ou téléphone.