Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégraissant cuisine
Nettoyant d'entretien neutre et basique au pouvoir intense
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Nettoyant rapide et intensif pour éliminer les dépôts tenaces d'huile et de graisse dans toute la cuisine
- La formule de haute qualité garantit une propreté sans traces en une seule utilisation
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Hotte, plan de travail, meubles de cuisine, buffets, cuisinière, carreaux, plastique, acier inoxydable, bois verni, et bien plus encore.
Pour les salissures standard, environ 50-150 ml pour 10 l d'eau. En cas de salissures importantes, par ex. sur une hotte, diluer à 1:5 d'eau, puis rincer les saletés décollées. Pour éliminer les salissures extrêmes, par ex. les éléments brûlés sur les plaques de cuisson, utiliser le produit non dilué (vérifier préalablement la compatibilité des matériaux sur une zone non visible). En cas d'utilisation avec un équipement de nettoyage automatique ou à haute pression, diluer environ 50-150 ml pour 10 l d'eau.
Peut également être utilisé dans les appareils de nettoyage à ultrasons, quelle que soit leur puissance.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!