Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégrippant Rost Off Special
Dégrippant hautes performances pour industries agroalimentaires (NSF - H1)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Contient de l'huile minérale
Pouvoir pénétrant et lubrifiant optimal
Très haute capillarité
- Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration extrêmement rapide au cœur même des organes mécaniques et des surfaces rouillées
- L'effet optimal est obtenu peu de temps après la pulvérisation
Enregistré NSF H1
- Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés
- Cependant, il convient d'éviter tout contact direct avec les aliments
Excellente compatibilité avec les matériaux
Contrairement à de nombreux dégrippants classiques, n'attaque pas les caoutchoucs ni les plastiques.
Protection optimale contre la corrosion grâce aux additifs anticorrosion
Sans résine ni acide
Sans silicone
- Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes
- Eviter d'ajouter une quantité excessive d'huile aux pièces.
- Sans résine ni acide
- Sans silicone
NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur alimentaire.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Spécialement élaboré pour desserrer les raccords rouillés et oxydés sur les machines, les organes bloqués, idéalement dans l'industrie agroalimentaire.
Agiter la bombe avant utilisation. Pulvériser l'endroit désiré à une distance de 15 à 20 centimètres et à une température d'application de 15 à 25° C. Laisser agir quelques instants. En cas de pièces fortement grippées, répéter la procédure d'application et laisser agir plus longtemps si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!