Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dégrippant Rost Off

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dégrippant Rost Off

Dégrippant de qualité supérieure

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Niveau élevé de capillarité


Propriétés capillaires optimales pour une excellente pénétration dans la rouille, même pour les raccords fortement grippés et rouillés



Elimination optimale de la rouille


Pénètre dans la rouille et permet de desserrer les vis et boulons grippés.



Excellentes propriétés hydrofuges


Pénètre et évacue l'humidité, p. ex. en cas de difficultés de contact



Additifs pour une protection anticorrosion optimale


Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion



Sans résine ni acide



Sans silicone



Compatible avec le caoutchouc et les joints

Indication

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.