Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Demi crampillons galvanisés 50µm résinés en bande 0°
Galvanisés à chaud, résinés avec revêtement spécial pour la résistance à l'arrachement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Collés en bande 0°
- Galvanisation à chaud 50µm, conforme à la classe de service 3 de l'Eurocode 5.
- Revêtement spécifique favorisant la pénétration dans le bois, chauffe lors de la pénétration puis la résine permet de résister à l'arrachement.
- Résiné pour une meilleure pénétration et résistance.
- Fonctionne avec un nez spécifique (disponible en APS) sur le cloueur à gaz crampillons CRA-30/40 Art. N° 0864 91.
Domaine de la viticulture, palissage de vignes, relevage sur crochet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!