Demi-masque de protection respiratoire : un masque efficace
Une protection efficace des voies respiratoires est indispensable pour de nombreux professionnels. Elle les sécurise, eux et leur santé et ce, à court comme à long terme. Des particules aux gaz, en passant par les vapeurs nocives, les risques sont nombreux mais peuvent être considérablement réduits grâce au port d’un demi-masque de protection respiratoire. Würth vous propose ici une sélection de demi-masque de protection respiratoire spécialement pensée pour vous !
Des références de demi masque de protection respiratoire conformes aux normes en vigueur
Afin que sécurité rime avec performances, les demi-masques de protection respiratoire proposés par votre fournisseur respectent les normes en vigueur.
La norme EN 140
Elle concerne spécifiquement les caractéristiques minimales dont les demi-masques de protection respiratoire doivent témoigner. Parmi ces dernières, on note une bonne résistance aux chocs, aux produits de nettoyages et de désinfection mais également à la flamme.
La norme EN 141
Cette norme concerne quant à elle les filtres anti gaz et anti vapeurs. Une lettre et un code couleur permettent de faire la différence entre les catégories. Une filtration de type E (jaune) assurera une bonne filtration contre le dioxyde de soufre, certains gaz et les vapeurs acides. De type K (vert), un filtre permettra de se protéger efficacement contre l’ammoniac.
Un matériel de masque de protection respiratoire de qualité, au service des professionnels
Les demi-masques de protection respiratoire Würth s’adressent aux professionnels évoluant dans l'industrie chimique, dans des sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, dans le secteur agricole ou même dans les ateliers (automobiles ou autres) où un filtre est nécessaire pour se protéger des particules, des poussières et/des vapeurs.
Nos masques sont les alliés des professionnels en quête d’un matériel de qualité, fiable et pratique.
Un travail sans fatigue
Une conception plate et compacte, un corps léger, un champ de vision dégagé et l’utilisation de matériaux souples garantissent un port agréable et donc, un travail sans fatigue.
Une sécurité garantie en toutes circonstances
Les casques Würth sont dotés d’une fermeture rapide qui permet de protéger l’intérieur contre la contamination entre deux utilisations.
Des masques simples d’utilisation
Ils permettent notamment de changer les filtres en toute simplicité.
Un confort respiratoire garanti
Nos masques témoignent en effet d’une faible résistance respiratoire grâce à une grande valve d'expiration. La zone nasale, flexible, est également gage de confort pour votre travail.