Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour la pose et la dépose des boîtiers de pédalier avec roulements externes
Compatibilité
Boîtiers de pédaliers avec 12 cannelures et un diamètre nominal extérieur de 46 mm, par ex. SRAM DUB, Race Face RCA, Rotor BSA30, Zipp Vuma, Hawk Racing BB3086 etc.
Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces ou une clé dynamométrique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!