Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit démoustiqueur
Nettoyant spécial pour éliminer les résidus d'insectes sur les surfaces en verre, peinture, chrome et plastique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La formule efficace qui agit en profondeur élimine rapidement et en douceur les salissures d'insectes, même les plus tenaces et les plus sèches
- Respect des matériaux, n'attaque pas la surface
- Idéal pour une utilisation avant le lavage de votre voiture
- Sans silicone
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. La température de mise en œuvre recommandée est de 10 à 25 °C. Protéger du gel.
Pour nettoyer les pare-brise, vitres, calandres, pare-chocs, phares, plaques d'immatriculation, etc., afin d'enlever les résidus d'insectes.
Appliquer le produit démoustiqueur uniformément sur les surfaces contaminées. Laisser agir le produit pendant environ 5 minutes, enlever les saletés tenaces avec un chiffon ou une éponge humide et rincer abondamment à l'eau claire. Si nécessaire, laver comme d'habitude ou utiliser un portique de lavage. Pour éviter les rayures, rincer rapidement, notamment les saletés importantes issues de la route, avant de nettoyer la zone.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!