Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dénudeur

Les dénudeurs Würth sont conçus pour offrir une efficacité et une précision optimales dans le traitement des câbles. Adaptés à une variété de diamètres et types de câbles, ces outils garantissent un dénudage propre et sans dommage. Leur ergonomie est pensée pour réduire la fatigue de l'utilisateur, souvent électricien, lors d'utilisations prolongées. Les dénudeurs Würth sont particulièrement prisés dans les domaines de l'électricité, de la télécommunication et de la maintenance industrielle où la fiabilité et la précision sont cruciales. 
Produits les plus populaires dans la catégorie Dénudeur

Nos dénudeurs, pour un travail précis et un geste efficace

Un dénudeur est un outil incontournable pour retirer l’isolant présent sur les câbles électriques afin qu’ils puissent être placés facilement et proprement dans le dispositif auxquels ils sont destinés. Conscient des attentes des professionnels pour qui l’efficacité doit toujours être de mise, Würth a créé sa propre gamme de dénudeurs, à adopter selon ses besoins et impératifs.

Choisissez un dénudeur facile à prendre en main et robuste

Susceptible de se décliner en fonction des spécificités de chaque câble et de chaque opération, le dénudeur prend généralement la forme d’une paire de pinces à actionner ou d’un corps en plastique abritant des lames de dénudage. Sans jamais perdre de vue la question de l’ergonomie, Würth propose des modèles robustes et pensés pour durer, associant le plastique le plus solide avec l’excellence des lames en titane. Grâce à cette fabrication qualitative, les dénudeurs arrachent les gaines en un seul geste et sont gages d’un résultat irréprochable.

Un indispensable pour tous les travaux électriques

Notre gamme de références pour les professionnels se compose de modèles à choisir en fonction de leur niveau de précision. Pour certains dénudeurs, aucun préréglage de coupe n’est requis tandis que d’autres, de haute précision, peuvent notamment permettre de régler la plage de dénudage entre 0,25 et 0,80 millimètre. Vous pourrez également sélectionner l’article idéal en fonction de vos besoins, certains modèles étant réservés :

  • aux câbles coaxiaux
  • aux câbles NYM
  • ou aux fils toronnés et conducteurs
Découvrez également les gammes de pinces à dénuder classiques ou spécialement isolées (VDE) pour les électriciens.

Utiliser un dénudeur Würth : quelques conseils pour un résultat impeccable

Les dénudeurs Würth ont pleinement bénéficié de notre savoir-faire et de notre longue expérience. Pour être certain de choisir le modèle idéal, n’hésitez pas à consulter les fiches produits décrivant les spécificités de chaque article. Cependant, pour travailler efficacement et en toute sécurité quel que soit le type de câbles concernés, il est important de se souvenir que :

  • certains dénudeurs ne conviennent pas au travail sur des pièces sous tension ni à proximité de ces dernières
  • il est capital d’opter pour la bonne longueur de dénudage, car c’est de cette dernière que dépendra la qualité du contact électrique
  • lorsque le fil est dénudé, tournez les brins sur eux-mêmes afin de faciliter la suite des opérations !